Aimant - Élément standard de mécanique Roebuck 4971893
Disque aimanté en ferrite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971893
Rubix :R600-5308483

Documents
Détails articles : DISQUES AIMANTES 46X10,7MM EN FERRITE - COULEURS VARIEES
Adapté pour les applications de préhension de formes arrondies et concaves.
Avec filetage M6 pour linstallation sur des gabarits ou des éléments de fixation.
Avec filetage M6 pour linstallation sur des gabarits ou des éléments de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Force | 58,8 N |
|---|---|
| Longueur | 10,7 mm |
| Hauteur | 10,7 mm |
| Diamètre | 46 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,09 €
10,70 € HT
/ unité
12,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h