Ruban adhésif de marquage Conformat W1-KMCT-01B, Longueur: 33 m | Largeur: 2.5 mm | Couleur: Bleu
Adhésif vinyle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Conformat :W1-KMCT-01B
Rubix :5461-8267143

Documents
Détails articles : ROULEAU ADHESIF VINYLE BLEU 2.5CMX33M
Utilisation en salle blanche, sans résidus. Non stérile.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 2,5 mm |
| Epaisseur | 0,135 mm |
| Matière | vinyle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,88 € HT
/ unité
17,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
