Conformat
Filtres
Catégories
ruban adhésif de marquage (1)
1Marque
conformat
(1)
1 produit(s) avec 1 référence(s) :
Ruban adhésif de marquage Conformat W1-KMCT-01B, Longueur: 33 m | Largeur: 2.5 mm | Couleur: Bleu
- conformat :W1-KMCT-01B
- rubix :5461-8267143
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Couleur:bleu
- Longueur:33 m
- Largeur:2,5 mm
14,88 € HT
/ unité

