Ruban adhésif de marquage Brady 104313, Longueur: 30.48 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Rouge
Ruban Toughstripe Unie
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :104313
Rubix :8381-6131859
Fabricant :104313
EAN :0754473160913

Détails articles : BANDE DE MARQUAGE SOL ROUGE LARG. 50,8MM LONG. 30M
Le ruban ToughStripe® est une solution de marquage au sol haute performance conçue pour offrir une signalisation durable et résistante dans les environnements industriels exigeants. Son adhésion robuste et sa forte résistance aux contraintes en font un choix idéal pour assurer la sécurité et l'organisation des espaces de travail.
Caractéristiques :
Ce ruban de marquage est fabriqué en polyester avec un laminage en polyester transparent, garantissant une grande durabilité face à l'usure et aux produits chimiques. Son adhésif permanent à base de caoutchouc assure une fixation optimale sur divers types de surfaces, y compris le béton, le carrelage et le métal. Avec une épaisseur de 0,20 mm, il est conçu pour supporter un trafic intense et les passages répétés de chariots élévateurs sans dégradation prématurée. Sa finition brillante assure une visibilité optimale, réduisant ainsi les risques d'accidents et facilitant l'orientation des employés et visiteurs.
Spécifications :
• Matériau principal : polyester avec laminage en polyester transparent
• Épaisseur : 0,20 mm
• Adhésif : permanent à base de caoutchouc
• Température d’utilisation : -18°C à 60°C
• Température d’application minimum : 10°C
• Type de motif : couleur unie
• Forme : continue
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Caractéristiques :
Ce ruban de marquage est fabriqué en polyester avec un laminage en polyester transparent, garantissant une grande durabilité face à l'usure et aux produits chimiques. Son adhésif permanent à base de caoutchouc assure une fixation optimale sur divers types de surfaces, y compris le béton, le carrelage et le métal. Avec une épaisseur de 0,20 mm, il est conçu pour supporter un trafic intense et les passages répétés de chariots élévateurs sans dégradation prématurée. Sa finition brillante assure une visibilité optimale, réduisant ainsi les risques d'accidents et facilitant l'orientation des employés et visiteurs.
Spécifications :
• Matériau principal : polyester avec laminage en polyester transparent
• Épaisseur : 0,20 mm
• Adhésif : permanent à base de caoutchouc
• Température d’utilisation : -18°C à 60°C
• Température d’application minimum : 10°C
• Type de motif : couleur unie
• Forme : continue
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Points forts
• Adhérence optimale : assure une fixation sécurisée sur diverses surfaces industrielles
• Résistance exceptionnelle : supporte l’abrasion, les produits chimiques et les fluctuations de température
• Facilité d’application : installation rapide sans outil complexe
• Visibilité maximale : couleurs vives et finition brillante pour une signalisation efficace
• Durabilité accrue : conçu pour un usage intensif sans altération précoce
• Résistance exceptionnelle : supporte l’abrasion, les produits chimiques et les fluctuations de température
• Facilité d’application : installation rapide sans outil complexe
• Visibilité maximale : couleurs vives et finition brillante pour une signalisation efficace
• Durabilité accrue : conçu pour un usage intensif sans altération précoce
Applications
• Délimitation des zones de circulation et des allées de sécurité
• Signalisation des postes de travail et des zones de stockage
• Identification des zones à haut risque
• Marquage des sorties de secours et des équipements de sécurité
• Utilisation en entrepôts, usines, centres logistiques et sites industriels
• Signalisation des postes de travail et des zones de stockage
• Identification des zones à haut risque
• Marquage des sorties de secours et des équipements de sécurité
• Utilisation en entrepôts, usines, centres logistiques et sites industriels
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Longueur | 30,48 m |
| Largeur | 50,8 mm |
| Epaisseur | 0,2 mm |
| Matière | polyester laminé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,00 € HT
/ unité
135,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
