Colles et adhésifs non liquides Loctite 401, Poids: 5 g

Colle instantanée 401

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :401
Rubix :0166-8056665
Fabricant :232659
EAN :5010266317786
ADHESIFLIQUIDE 401 BT 5GR (SD27)

Résumé technique

Documents

Détails articles : ADHESIFLIQUIDE 401 BT 5GR (SD27)


LOCTITE® 401 est un adhésif instantané à prise rapide conçu pour offrir une fixation efficace sur une large variété de matériaux, y compris les surfaces difficiles à coller. Avec une résistance élevée au cisaillement et une viscosité faible, il garantit une application rapide et précise. Adapté aux métaux, plastiques, élastomères et surfaces poreuses, il assure des assemblages solides et durables.

Caractéristiques:
LOCTITE® 401 est un adhésif à prise rapide conçu pour les assemblages nécessitant une répartition uniforme des contraintes et offrant une résistance élevée à la traction et/ou au cisaillement. Ce monocomposant à base de cyanoacrylate d'éthyle polymérise au contact de l'humidité de l'air, garantissant un collage rapide et efficace. Son faible niveau de viscosité permet une application fluide et homogène sur les surfaces de collage. Conçu pour offrir une adhérence exceptionnelle sur divers substrats, il est idéal pour des applications impliquant des métaux, des plastiques et des élastomères, mais aussi pour des matériaux poreux tels que le papier, le cuir, le bois ou le tissu. En combinaison avec le primaire LOCTITE® SF 770, il devient une solution efficace pour le collage des matériaux difficiles, tels que le polypropylène (PP), le polyéthylène (PE) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE).

Spécifications:
- Nature chimique : Cyanoacrylate d'éthyle
- Couleur : Transparent, incolore à jaune paille
- Forme physique : Liquide
- Viscosité : 100 mPa.s (cP)
- Prise en jeu : 0,15 mm
- Température de service : -40 à 120 °C
- Résistance au cisaillement sur acier doux (sablé) : 20 N/mm² (2900 psi)
- Temps d'ajustement sur acier : 5 sec.
- Résistance à la traction sur Buna-N : 13,7 N/mm² (1900 psi)

Normes:
Le LOCTITE® 401 est conforme aux normes NSF P1, ce qui signifie qu'il peut être utilisé en tant que produit de collage et/ou d'étanchéité dans les zones de transformation alimentaire. Il répond à des exigences strictes en matière de sécurité et de compatibilité pour une utilisation industrielle.

Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Prise ultra-rapide pour des applications demandant une fixation immédiate ;
- Excellente adhérence sur un large éventail de matériaux, y compris les surfaces poreuses ;
- Faible viscosité permettant une application fluide et homogène ;
- Compatible avec le primaire LOCTITE® SF 770 pour le collage des plastiques difficiles ;
- Température de service large, de -40 à 120 °C, garantissant une utilisation en environnement exigeant ;
- Haute résistance au cisaillement assurant des assemblages durables.

Applications

LOCTITE® 401 est idéal pour les applications de réparation et d'assemblage par collage de connexions nécessitant une fixation rapide et durable. Il est recommandé pour l'assemblage de composants en élastomères, métaux et plastiques, y compris ceux présentant des surfaces poreuses. Il est particulièrement adapté aux industries manufacturières, de la maintenance industrielle, de l'électronique et du textile.

Informations techniques


Attributs
Poids5 g
Température mini-40 °C
Couleurincolore
19,88 € HT
/ unité
23,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h