Adhésif d'emballage Tesa 4513 50M 75MM BROWN, Longueur: 50 m | Largeur: 75 mm | Matière: Papier
Tesa 4513
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :4513 50M 75MM BROWN
Rubix :2251-8382282
Fabricant :04513-00001-00
EAN :4063565184963

Détails articles : TESA 4513 EMBALLAGE 50MX75MM CHAMOIS
tesa® 4513 est un ruban adhésif d’emballage à base de papier doté d'un support en papier robuste et d’un adhésif en caoutchouc synthétique aux excellentes performances. Le support en papier de tesa® 4513 est fabriqué avec du papier issu de forêts bien gérées et d’autres sources contrôlées. Grâce à la couche antiadhésive sans silicone, une très bonne imprimabilité avec tous les types de systèmes d’encre est garantie (testée en externe). Le système adhésif en caoutchouc synthétique offre une très haute adhérence et un tack initial élevé sur une grande variété de qualités de carton. tesa® 4513 est la solution parfaite pour les applications d’emballage de poids léger et moyen (15 kg maximum) qui requièrent d’excellentes performances. Un pas en avant Ce marqueur est notre tentative pour vous aider à trouver plus facilement des produits plus durables.
Points forts
- Support robuste
- Très haute adhérence et tack initial élevé
- Déchirable manuellement
- Imprimable avec tous les types d’encres
Applications
- Idéal pour la fermeture des cartons jusqu’à 15 kg
- Applications manuelles ou automatiques
- Imprimable avec tous types d’encres
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | marron |
| Matière | papier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,08 € HT
/ 24 rouleaux
177,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours