Raccord à cames Sferaco 2217011
Série 2217 - Raccords à cames Polypropylène - Bouchon coupleur DC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2217011
Rubix :0400-2355382
EAN :3598781185711


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn80 type dc bouchon jt epdm |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN80 TYPE DC BOUCHON JT EPDM
Raccords à cames Polypropylène - Bouchon coupleur DC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn80 type dc bouchon jt epdm |
| Filetage | 80 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,35 € HT
/ unité
54,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours