Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo VAVE-C8-1R8

Adaptateur VUVB-12

Voir les informations techniques
Références
Festo :VAVE-C8-1R8
Rubix :0326-2564138
Fabricant :571686
EAN :4052568058784
ADAPTATEUR VAVE-C8-1R8
Résumé technique
Typeadaptateur vuvb-12
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADAPTATEUR VAVE-C8-1R8


Adaptateur VAVE-C8-1R8 Position de montage=indifférent, Indication de l'état du signal=LED, Tension de service nominale CC=24 V, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Degré de protection=(* IP65, * selon IEC 60529)

Informations techniques


Attributs
Typeadaptateur vuvb-12
Raccordement 1m8x1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,78 HT
/ unité
42,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours