Conditionnement de l'air - Accessoire SMC E300-F04-A

Adaptateur de tuyauterie

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :E300-F04-A
Rubix :0338-2261944
EAN :3618036127331
BRIDES D'EXTREMITE E300-F04-A
Résumé technique
Typebrides d'extremite e300-f04-a
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BRIDES D'EXTREMITE E300-F04-A


La série AC économique et propre vous permet de choisir une combinaison d’équipement modulaire de préparation de l’air qui convient le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour assurer un rendement optimal, permet de réaliser des économies d'énergie, avec des débits plus élevés. Le montage et l’entretien simples réduisent les temps d’arrêt.
Brides d'extremité

Informations techniques


Attributs
Typebrides d'extremite e300-f04-a
Matièremétallique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 HT
/ unité
8,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours