Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS9-MV
Connecteur du module MS9-MV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS9-MV
Rubix :0326-2570094
Fabricant :552950
EAN :4052568007560
Détails articles : CONNECTEUR DE MODULES MS9-MV
Connecteur de modules MS9-MV de la série MS Taille=9, Série=MS, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=110 g
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur du module de la série ms |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,00 € HT
/ unité
37,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours