Conditionnement de l'air - Accessoire SMC E600-F06-A
Adaptateur de tuyauterie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :E600-F06-A
Rubix :0338-2261930
Fabricant :E600-F06-A
EAN :3618036126648

Documents
Détails articles : BRIDE D E600-F06-A
La série AC, économique et esthétique, vous permet de choisir une combinaison d'équipements de préparation d'air de style modulaire qui répond le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet de réaliser des économies d'énergie avec des débits plus élevés. La simplicité d'assemblage et d'entretien réduit les temps d'arrêt.
Bride d
Points forts
Nouveau style de fixation de l'adaptateur de tuyauterie
Entretien facile
Détacher l'équipement sans enlever la tuyauterie
S'assemble aux FRL en serrant simplement les vis.
Entretien facile
Détacher l'équipement sans enlever la tuyauterie
S'assemble aux FRL en serrant simplement les vis.
Informations techniques
Attributs
| Type | bride d e600-f06-a |
|---|---|
| Matière | métallique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,56 € HT
/ unité
19,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h