Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2601 9-1/4

Adaptateur de tuyau

Voir les informations techniques
Références
Camozzi :2601 9-1/4
Rubix :3294-2202835
Fabricant :50-2601-0957
EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/4 CY TUYAU DN 9
Résumé technique
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 16
Pression maxi de service80 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/4 CY TUYAU DN 9


Applications

Industrielle

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 16
Pression maxi de service80 bar
Profiladaptateur de tuyau mâle métrique-bsp
Raccordement 2g 1/4
Température mini-40 °C
Température maxi120 °C
Type de filetagebspp
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,56 HT
/ unité
1,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h