Raccord à cames ADG 06ABP-80
Adaptateur bouchon - Type DP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06ABP-80
Rubix :1556-2206667
EAN :3700111743526




Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn80-3' type dp bouchon |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN80-3' TYPE DP BOUCHON
Adaptateur bouchon - Type DP
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn80-3' type dp bouchon |
| Filetage | 80 |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,55 € HT
/ unité
43,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours