Gant manutention générale Ansell 47-409-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
ActivArmr® Hylite™ 47-409
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :47-409-10
Rubix :9804-6000841
Fabricant :47409100
EAN :0076490497149

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT HYLITE BLEU 47409 T10 ENDUIT NITRAGOLD MCH.SECU UE12
Les gants de sécurité ActivArmr® Hylite™ 47-409 sont conçus pour offrir une excellente imperméabilité à l'huile et une bonne résistance mécanique. Très confortables, ils sont également très flexibles, permettant une grande précision des gestes. Dépourvus de silicone, ils réduisent les risques de contamination et sont idéaux pour les travaux impliquant des surfaces métalliques telles que la tôle.
Caractéristiques :
Les gants ActivArmr® Hylite™ 47-409 associent une enduction complète en nitrile à une doublure en tricot interlock pour un équilibre parfait entre protection et confort. Ils sont conçus pour résister aux environnements huileux et offrent une protection avancée contre l'abrasion, tout en préservant une excellente souplesse. Leur conception ergonomique, la doublure en coton interlock et leur coupe ample assure une prise en main naturelle et très confortable, permettant de les porter longtemps sans fatigue. Sans silicone, ils sont idéaux pour la manipulation de surfaces métalliques destinées à la peinture ou à des traitements de finition sensibles.
Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Finition : enduction totale
- Matériau du support : Coton interlock
- Construction : coupé et cousu
- Modèle de manchette : Nitragold™
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Température de lavage : 40 °C.
Normes :
Ce gant de sécurité est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3111A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Les gants ActivArmr® Hylite™ 47-409 associent une enduction complète en nitrile à une doublure en tricot interlock pour un équilibre parfait entre protection et confort. Ils sont conçus pour résister aux environnements huileux et offrent une protection avancée contre l'abrasion, tout en préservant une excellente souplesse. Leur conception ergonomique, la doublure en coton interlock et leur coupe ample assure une prise en main naturelle et très confortable, permettant de les porter longtemps sans fatigue. Sans silicone, ils sont idéaux pour la manipulation de surfaces métalliques destinées à la peinture ou à des traitements de finition sensibles.
Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Finition : enduction totale
- Matériau du support : Coton interlock
- Construction : coupé et cousu
- Modèle de manchette : Nitragold™
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Température de lavage : 40 °C.
Normes :
Ce gant de sécurité est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3111A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection efficace contre l'huile et l'abrasion, grâce à son enduction en nitrile ;
- Confort accru avec une doublure en tricot interlock et une forme ergonomique ;
- Grande durabilité permettant une utilisation prolongée sans compromettre la protection ;
- Sans silicone, réduisant le risque de contamination sur les surfaces métalliques.
- Confort accru avec une doublure en tricot interlock et une forme ergonomique ;
- Grande durabilité permettant une utilisation prolongée sans compromettre la protection ;
- Sans silicone, réduisant le risque de contamination sur les surfaces métalliques.
Applications
Les gants de sécurité ActivArmr® Hylite™ 47-409 sont recommandés pour la manipulation de tôles et de panneaux métalliques, l'assemblage de châssis et la découpe de carrosserie, ainsi que l'assemblage final et l'inspection. Ils conviennent également à la découpe de plaques et panneaux de verre, à la fabrication de pièces métalliques et à l'assemblage et l'inspection de composants. Ces gants sont principalement utilisés dans l'industrie automobile, la métallurgie et le secteur des équipements industriels et biens d'équipement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | coton |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | coton interlock |
| Longueur | 290 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
915,84 € HT
/ 144 paires
1 099,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours