Gant manutention générale Ansell 80-100-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
ActivArmr® 80-100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :80-100-10
Rubix :0501-6012810
Fabricant :80100100
EAN :0076490007249





Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT POWERFLEX 80100 T10 LATEX COTON DA P.TRICOT UE12
Le gant de protection ActivArmr® 80-100 d’Ansell est un équipement de sécurité polyvalent qui combine une excellente résistance à l’abrasion, une préhension fiable et un confort optimal. Sa conception robuste et sa finition spéciale le rendent parfaitement adapté à une grande variété d’applications de manutention, que ce soit en milieux secs ou humides.
Caractéristiques :
Ce gant de manutention générale est tricoté en jauge 10 à partir d’un mélange de coton et de polyester, ce qui assure à la fois solidité et confort. Il intègre une enduction en latex de caoutchouc naturel sur la paume, dotée d’une finition froissée, offrant une adhérence exceptionnelle sur des surfaces sèches ou mouillées. Grâce à sa doublure tricotée, il épouse parfaitement la forme de la main et offre une flexibilité optimale, limitant la fatigue lors d’un port prolongé. Sa conception sans couture réduit les points de pression et diminue le risque d’irritations cutanées. De plus, ce produit est résistant à l’abrasion et durable, même dans les conditions les plus rigoureuses. Il combine ainsi protection, confort et efficacité pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus exigeants.
Spécifications :
• Longueur : 235 à 280 mm
• Jauge : 10
• Construction : tricoté
• Finition : paume enduite
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Couleur de l’enduction : bleu
• Température de lavage : 40 °C
Normes :
• EN 388 (2142B) : protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupure, déchirure, perforation)
• EN ISO 21420 : exigences générales (ergonomie, innocuité, marquage, information)
• Catégorie CE II : risques intermédiaires
• Conformité REACH : sans substances chimiques interdites
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Ce gant de manutention générale est tricoté en jauge 10 à partir d’un mélange de coton et de polyester, ce qui assure à la fois solidité et confort. Il intègre une enduction en latex de caoutchouc naturel sur la paume, dotée d’une finition froissée, offrant une adhérence exceptionnelle sur des surfaces sèches ou mouillées. Grâce à sa doublure tricotée, il épouse parfaitement la forme de la main et offre une flexibilité optimale, limitant la fatigue lors d’un port prolongé. Sa conception sans couture réduit les points de pression et diminue le risque d’irritations cutanées. De plus, ce produit est résistant à l’abrasion et durable, même dans les conditions les plus rigoureuses. Il combine ainsi protection, confort et efficacité pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus exigeants.
Spécifications :
• Longueur : 235 à 280 mm
• Jauge : 10
• Construction : tricoté
• Finition : paume enduite
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Couleur de l’enduction : bleu
• Température de lavage : 40 °C
Normes :
• EN 388 (2142B) : protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupure, déchirure, perforation)
• EN ISO 21420 : exigences générales (ergonomie, innocuité, marquage, information)
• Catégorie CE II : risques intermédiaires
• Conformité REACH : sans substances chimiques interdites
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
• Préhension optimale grâce à la finition froissée
• Haute résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée
• Confort accru via la doublure tricotée à ajustement ergonomique
• Polyvalence d’usage dans des conditions sèches et humides
• Bonne dextérité pour les tâches de manutention et de transport
• Lavable à 40 °C sans altération des performances
• Haute résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée
• Confort accru via la doublure tricotée à ajustement ergonomique
• Polyvalence d’usage dans des conditions sèches et humides
• Bonne dextérité pour les tâches de manutention et de transport
• Lavable à 40 °C sans altération des performances
Applications
• Manipulation de cylindres et de blocs dégrossis
• Finition de pièces structurelles
• Chargement et déchargement de caisses rugueuses
• Saisie de pièces et accessoires
• Assemblage final en environnement industriel
• Préparation et déchargement de matières premières
• Activités de transport et logistique
• Finition de pièces structurelles
• Chargement et déchargement de caisses rugueuses
• Saisie de pièces et accessoires
• Assemblage final en environnement industriel
• Préparation et déchargement de matières premières
• Activités de transport et logistique
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | coton |
| Conditionnement | 12 |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,56 € HT
/ 12 paires
66,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h