Vérin compact SMC CUJB6-4DM

Vérin miniature à montage universel série CUJ20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CUJB6-4DM
Rubix :0338-2286054
Fabricant :CUJB6-4DM
EAN :3618035664691
VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJB6-4DM

Résumé technique

Typemini-cylindre à montage libre
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJB6-4DM


La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj

Informations techniques


Attributs
Typemini-cylindre à montage libre
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre4 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
46,36 € HT
/ unité
55,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours