Vérin compact SMC CUJB20-10SM

Vérin miniature à montage universel série CUJ20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CUJB20-10SM
Rubix :0338-2286172
Fabricant :CUJB20-10SM
VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJB20-10SM

Résumé technique

Typeverin miniature montage universe cujb20-10sm
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJB20-10SM


La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj20

Informations techniques


Attributs
Typeverin miniature montage universe cujb20-10sm
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
55,22 € HT
/ unité
66,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours