Références
Festo :DWA-63-50-Y-G
Rubix :0326-2569266
Fabricant :565741
EAN :4052568212841
Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-63-50-Y-G
Vérin à charnière DWA-63-50-Y-G Course=50 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwa-63-50-y-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,45 € HT
/ unité
271,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours