Vérin oscillant Festo DSR/L-40-180-P

Actionneur quart de tour

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSR/L-40-180-P
Rubix :0326-2571512
Fabricant :383851
JEU PIECE USUR DSR/L-40-180-P
Résumé technique
Typejeu piece usur dsr/l-40-180-p

Détails articles : JEU PIECE USUR DSR/L-40-180-P


Vérin oscillant DSR-10-180-P principe à palette, angle d'oscillation réglable en continu. Le système de butées étant indépendant de la palette, les forces sont absorbées par les butées et amorties par des plaquettes élastiques en plastique. Taille=10, Angle d'amortissement=2,4 deg, Plage de réglage angle d'oscillation=0 - 180 deg, Angle d'oscillation=0 - 180 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typejeu piece usur dsr/l-40-180-p
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,63 HT
/ unité
197,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours