Vérin oscillant Festo DSRL-25-180-P-FW

Actionneur quart de tour

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSRL-25-180-P-FW
Rubix :0326-2058137
Fabricant :30656
EAN :4052568003722
VERIN OSCILLANT DSRL-25-180-PFW DOUBLE EFFET 30656

Résumé technique

Typeverin oscillant dsrl-25-180-pfw double effet 30656
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSRL-25-180-PFW DOUBLE EFFET 30656


Vérin oscillant DSRL-40-180-P-FW Principe de palette oscillante, angle d’oscillation réglable en continu. Le système d'arrêt est séparé de la palette rotative de sorte que les forces qui se produisent sont absorbées par les cames d'arrêt et amorties par des garnitures en plastique souples. Encombrement=40, Angle d’amortissement=0,9 degrés, Plage de réglage de l’angle de rotation=0 - 180 degrés, Angle de pivotement=0 - 180 degrés, Amortissement=P: Anneaux/plaques d'amortissement souples aux deux extrémités
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dsrl-25-180-pfw double effet 30656
Pression maxi de service8 bar
Entraxe de fixation60 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
654,60 € HT
/ unité
785,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h