Vérin oscillant Festo DSM-T-12-270-CC-A-B
Entraînement semi-rotatif DSM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSM-T-12-270-CC-A-B
Rubix :0326-2568789
Fabricant :1145088
EAN :4052568227425

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSM-T-12-270-CC-A-B
Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.
Points forts
- Entraînement à palettes semi-rotatives
- Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant dsm-t-12-270-cc-a-b |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Entraxe de fixation | 48 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
704,86 € HT
/ unité
845,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours