Vérin oscillant Festo DWB-63-75-Y-A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWB-63-75-Y-A
Rubix :0326-2570346
Fabricant :549579
EAN :4052568190965
VERIN A ARTIC DWB-63-75-Y-A

Résumé technique

Typeverin a artic dwb-63-75-y-a

Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-63-75-Y-A


Vérin à charnière DWB-63-75-Y-A Course=75 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivot=19,5 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwb-63-75-y-a
248,31 € HT
/ unité
297,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours