Références
Festo :DFM-80-25-P-A-GF
Rubix :0326-9113244
Fabricant :170885
EAN :4052568013394

Résumé technique
| Type | actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-80-25-P-A-GF
Vérin de guidage DFM-80-25-P-A-GF avec guidage intégré. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=125 mm, Course=25 mm, Diamètre de piston=80 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
748,02 € HT
/ unité
897,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours