Entraînement linéaire Festo DGSL-25-40-EA

Mini diapositive

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGSL-25-40-EA
Rubix :0326-2568955
Fabricant :570207
EAN :4052568217020
MINI-CHARIOT DGSL-25-40-EA

Résumé technique

Typemini-chariot dgsl-25-40-ea
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGSL-25-40-EA


Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgsl-25-40-ea
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Dimensions32
870,86 € HT
/ unité
1 045,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours