Entraînement linéaire SMC MXJ4-10

Table lineaire compacte série mxj

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXJ4-10
Rubix :0338-2276528
TABLE LINEAIRE COMPACTE MXJ MXJ4-10

Résumé technique

Typetable à glissière pneumatique
Diamètre vérin4,5 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXJ MXJ4-10


La table et le support pour le montage frontal de la table linéaire pneumatique MXJ permettent d'obtenir une surface de montage frontal ou sur le dessus rigide et très précise. La caractéristique salle blanche est disponible sans changement dans les dimensions.  Plusieurs options sont disponibles aussi bien pour le modèle standard que pour le modèle salle blanche de la série MXJ.  Ces options incluent un modèle symétrique, des régleurs de course, un raccordement axial et des détecteurs.
Table lineaire compacte serie mxj

Informations techniques


Attributs
Typetable à glissière pneumatique
Diamètre vérin4,5 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions4,5
400,78 HT
/ unité
480,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours