Entraînement linéaire Festo DFM-80-80-P-A-KF

Actionneur guidé

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-80-80-P-A-KF
Rubix :0326-9113232
Fabricant :170962
EAN :4052568140434
VERIN GUIDAGE DFM-80-80-P-A-KF

Résumé technique

Typeactionneur guidé
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-80-80-P-A-KF


Vérin de guidage DFM-80-80-P-A-KF avec guidage intégré. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=125 mm, Course=80 mm, Diamètre de piston=80 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur guidé
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre80 mm
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Dimensions80
1 029,90 € HT
/ unité
1 235,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours