Vérin compact SMC CDQ2B100TF-30DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B100TF-30DZ
Rubix :0338-2176037
Fabricant :00717288
EAN :3618035833738
VERIN COMPACT D100 C30 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d100 c30 detection magnetique
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre30 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D100 C30 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d100 c30 detection magnetique
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre30 mm
229,39 HT
/ unité
275,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h