Références
SMC :CQ2A50TF-100DZ
Rubix :0338-2209773
Fabricant :00717128
EAN :3618035698214
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D50 C100
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d50 c100 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,48 € HT
/ unité
139,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours