Vérin compact Festo ADN-50-80-A-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-50-80-A-P-A
Rubix :0326-2180852
Fabricant :536319
EAN :4052568171209
VERIN COMPACT ISO D50 C80 MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact iso d50 c80 magnetique tige filete
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre80 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D50 C80 MAGNETIQUE TIGE FILETE


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact iso d50 c80 magnetique tige filete
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre80 mm
194,71 € HT
/ unité
233,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h