Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-42-40-19-16X25
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMD-42-40-19-16X25
Rubix :0326-2568173
Fabricant :558002
EAN :4052568204426
Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD- 42-40-19-16X25 5
Accouplement EAMD-42-40-19-16X25 actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=19 mm, Diamètre de support 2=16 mm, Taille=42, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=6000 1/min
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement à mandrin eamd |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,87 € HT
/ unité
205,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours