Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-56-46-25-23X27-U

Accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMD-56-46-25-23X27-U
Rubix :0326-2564832
Fabricant :1781045
EAN :4052568247850
ACCOUPLEMENT EAMD-56-46-25-23X27-U

Résumé technique

Typeaccouplement à mandrin eamd

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD-56-46-25-23X27-U


Accouplement EAMD-56-46-25-23X27-U actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=25 mm, Diamètre de support 2=23 mm, Taille=56, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5500 1/min

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement à mandrin eamd
208,45 € HT
/ unité
250,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours