Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMC-40-66-9-12
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMC-40-66-9-12
Rubix :0326-2564850
Fabricant :1731999
EAN :4052568246365
Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMC-40-66-9-12
Accouplement EAMC-40-66-9-12 Diamètre de support 1=9 mm, Diamètre de support 2=12 mm, Taille=40, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=6500 1/min
Informations techniques
Attributs
| Type | embrayage eamc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,83 € HT
/ unité
147,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
