Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-67-82-24-32X32-U
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMD-67-82-24-32X32-U
Rubix :0326-2568166
Fabricant :558009
EAN :4052568204495
Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD-67-82-24-32X32-U
Accouplement EAMD-67-82-24-32X32-U actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=24 mm, Diamètre de support 2=32 mm, Taille=67, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=4500 1/min
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement à mandrin eamd |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
828,77 € HT
/ unité
994,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours