Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DHAA-D-H2-32-Q11-25
Kit adaptation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DHAA-D-H2-32-Q11-25
Rubix :0326-2565424
Fabricant :1794755
EAN :4052568248468
Détails articles : KIT ADAPTATION DHAA-D-H2-32-Q11-25
Kit d'adaptation DHAA-D-H2-32-Q11-25 Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Mode de fixation=(* Avec trou traversant et vis, * avec douille de centrage), Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matériaux, plaque d'adaptation=(* Aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateurs pour actionneurs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,28 € HT
/ unité
163,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours