Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-L080
Support de montage
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CG-L080
Rubix :0338-2259775
Fabricant :00019284
EAN :3618035780391

Détails articles : AXIAL FOOT 1 PCE CG-L080
La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.
Points forts
Supports de montage CG3.Type : bride, pied, chape simple et double.alésages : ø20 à ø100.
Informations techniques
Attributs
| Type | axial foot 1 pce cg-l080 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,52 € HT
/ 2 unités
97,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours