Moyeu Sati KLDB030


Moyeux de serrage DB 110/155

Références
sati :KLDB030
rubix :9692-1394042
MOYEU DE SERRAGE DB 30/55
Résumé technique

Détails articles : MOYEU DE SERRAGE DB 30/55


Le principe de fonctionnement des articles présentés se base sur la déformation radiale des pièces, à profil tronquéconique qui les composent.Cette variation assure (en vertu de la pression spécifique qui s’exerce entre les corps en contact) la transmission d’un couple entre l’arbre et l’organe qui lui est raccordé (engrenage, poulie dentée, poulie trapézoïdale ou d’autres organes spécifiques).Disponibles en:- Acier C45- Acier inoxydable

Informations techniques


Attributs
TypeDB
Diamètre extérieur55 mm
Taille45 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,07 HT
/ unité
22,88 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours