Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 14 GS AL 1.0 12H7
ROTEX GS 14 AL-H
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :ROTEX 14 GS AL 1.0 12H7
Rubix :6563-1306167
Fabricant :550147101200
Détails articles : MOYEU 1.0 AL-H 12H7 AVEC RAINURE P/ROTEX GS 14
Les raccords servocommandés KTR ROTEX GS sans jeu sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent un accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie de l'automatisation. Il convient partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même en présence de servomoteurs hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec le système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille de raccordement.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,28 € HT
/ unité
45,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours