Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 28 ST 1A 32H7

ROTEX 28 ST

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 28 ST 1A 32H7
Rubix :6563-1061282
Fabricant :020285103200
GROS MOYEU ACIER AL32H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 28

Résumé technique

Typerotex
Matièreacier
Taille28

Détails articles : GROS MOYEU ACIER AL32H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 28


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièreacier
Taille28
80,45 € HT
/ unité
96,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h