Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-28-B-ST-19h7
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-28-B-ST-19h7
Rubix :X600-1508396
Fabricant :897629
EAN :3660338500114


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 28 moyeu b (acier)19h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 28 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 28 MOYEU B (ACIER)19H7
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BT 10x35x2000mm 08B2
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 28 moyeu b (acier)19h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 28 |
| Longueur du moyeu | 52,5 mm |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,67 € HT
/ unité
30,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h