Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-14-B-ST-12h7

Accouplement à mâchoires (standard)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :JCS-14-B-ST-12h7
Rubix :X600-1508453
Fabricant :897602
EAN :3660338499845
ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 14 MOYEU B (ACIER)12H7

Résumé technique

Typeaccouplement a doigts elastiques taille 14 moyeu b (acier)12h7
Matièreacier
Taille14
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 14 MOYEU B (ACIER)12H7


MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
BT Profil 10x15x3000mm 06B1

Points forts

Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse

Applications

Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement a doigts elastiques taille 14 moyeu b (acier)12h7
Matièreacier
Taille14
Longueur du moyeu22,5 mm
Diamètre extérieur30 mm
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h