Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-24-C-ST-24h7

Accouplement à mâchoires (standard)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :JCS-24-C-ST-24h7
Rubix :X600-1508408
Fabricant :897625
EAN :3660338500077
ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 24 MOYEU C (ACIER)24H7

Résumé technique

Typeaccouplement a doigts elastiques taille 24 moyeu c (acier)24h7
Matièreacier
Taille24
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 24 MOYEU C (ACIER)24H7


MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
BT Profil 15x45x2000mm 20B1

Points forts

Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse

Applications

Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement a doigts elastiques taille 24 moyeu c (acier)24h7
Matièreacier
Taille24
Longueur du moyeu66 mm
Diamètre extérieur55 mm
23,57 € HT
/ unité
28,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h