Moyeu d'accouplements à dents KTR BOWEX M-65

BoWex 65 SINT

Voir les informations techniques

Références

KTR :BOWEX M-65
Rubix :6563-1286430
Fabricant :010652000050
MOYEU PREALESE D.21 P/BOWEX 65 FRITTE

Résumé technique

Typebowex
Matièreacier fritté
Taille65

Détails articles : MOYEU PREALESE D.21 P/BOWEX 65 FRITTE


Les accouplements à denture courbe KTR BoWex sont des connexions d'arbres flexibles qui assurent une transmission positive du couple. Ils sont particulièrement adaptés à la compensation des déplacements axiaux, radiaux et angulaires de l'arbre. Grâce au principe de fonctionnement de la pièce principale à denture courbe, la pression des arêtes sur la denture est évitée en cas de désalignement angulaire et radial, ce qui permet à l'accouplement BoWex d'être utilisé avec une usure minime. Fabriqué à partir d'une combinaison de plastique et d'acier.

Informations techniques


Attributs
Typebowex
Matièreacier fritté
Taille65
125,98 € HT
/ unité
151,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours