Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-24-B-ST-24h7
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-24-B-ST-24h7
Rubix :X600-1508413
Fabricant :897620
EAN :3660338500022


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 24 moyeu b (acier)24h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 24 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 24 MOYEU B (ACIER)24H7
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BT 20x25x3000mm 12B1
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 24 moyeu b (acier)24h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 24 |
| Longueur du moyeu | 39 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,40 € HT
/ unité
23,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h