Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DAMT-V1-80-A
Accessoires pour cylindre standard, ISO 6431, DNC/DNCB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAMT-V1-80-A
Rubix :0326-2578597
Fabricant :163529
EAN :4052568012915

Détails articles : KIT FIX.TOURILL DAMT-V1-80-A
Kit de montage à tourillon ZNCM-80 pour montage pivotant de vérins DNC. Taille=80, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment aussi VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1450 g
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de montage du tourillon |
|---|---|
| Raccordement 1 | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,33 € HT
/ unité
170,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h