Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CM-T032B
Tourillon (avec écrous)
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CM-T032B
Rubix :0338-2290365
Fabricant :CM-T032B
EAN :3618035750219
Détails articles : TOURILLON (AVEC ECROUS) CM-T032B
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série CM2-Z.Les vérins en acier inox de la série CM2 sont compacts, légers et offrent de grandes performances. L'amélioration des joints du piston et de la tige prolonge grandement la durée de vie de l'unité. Les butées en caoutchouc sont en standard. La série CM2 offre une variété d'options de montage et est compatible avec les détecteurs.
Tourillon (avec ëcrous)
Informations techniques
Attributs
| Type | tourillon |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,80 € HT
/ unité
21,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h