Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC F5080

Flasque

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :F5080
Rubix :0338-2091428
Fabricant :F5080
EAN :3618036107777
BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D80 AVANT ARRIERE

Résumé technique

Typeflasque

Documents

Détails articles : BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D80 AVANT ARRIERE


La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typeflasque
76,83 € HT
/ unité
92,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours