Etanchéité / obturateur SKF ASNH 513-611

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :ASNH 513-611
Rubix :0301-1031109
Fabricant :ASNH 513-611
EAN :7316577052162
DISQUE D'OBTURATION ASNH 513-611 SKF

Résumé technique

Typedisque d'obturation asnh 513-611 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE D'OBTURATION ASNH 513-611 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en polypropylène, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 05 à 32. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supporte des températures pouvant atteindre 110 °C. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.

Applications

Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.

Informations techniques


Attributs
Typedisque d'obturation asnh 513-611 skf
Diamètre extérieur86,5 mm
Largeur5,5 mm
Sérieasnh
Matièrematériau synthétique
8,80 € HT
/ unité
10,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h