Etanchéité / obturateur SNR SC.210.SV
Joints pour palier en 2 parties
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SC.210.SV
Rubix :0302-1099556
EAN :3413520644123

Détails articles : JOINT V-RING COMPLET SC 210 SV POUR PALIER SNC SNR
Points forts
-Palier à semelle pour roulements à alésage cylindrique, en fonte grise, pour lubrification à la graisse
Paliers SN à semelle en fonte ductile ou grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Paliers SN à semelle en fonte ductile ou grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | sc200sv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,43 € HT
/ unité
19,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h