Élément de fixation et d'attache SKF FRB 8.5/72
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FRB 8.5/72
Rubix :0301-1020253
Fabricant :6225
EAN :7316577752758


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 8.5 / 72 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 64 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 8.5 / 72 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 8.5 / 72 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 64 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8,5 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € HT
/ unité
8,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h