Élément de fixation et d'attache SKF FRB 4.85/180

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FRB 4.85/180
Rubix :0301-1014333
Fabricant :6143
EAN :7316570103427
BAGUE D'ARRET FRB 4.85/180 SKF

Résumé technique

Typebague d'arret frb 4.85/180 skf
Diamètre intérieur167 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 4.85/180 SKF


Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frb 4.85/180 skf
Diamètre intérieur167 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur4,85 mm
Matièreacier
15,99 € HT
/ unité
19,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h